Motion
3 CALIBRE HSB 0.8750"

Rexnord (RRX)
3 HSB 0.8750" BORE

7300245 Omega Hub
Artículo MI #00506728
No. Fabricante 3 HSB 0.8750" BORE
Precio149.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
3 HSB 0.8750" BORE

7300245 Omega Hub
Artículo MI #00506728
No. Fabricante 3 HSB 0.8750" BORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$149.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300245 3 CALIBRE HSB 0.8750"
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • Detalles adicionales
    Omega E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 3 with a 1.99-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.0000 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2.3200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300245
  • Peso
    1.14 libras, 1.45
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Ancho
    2.6
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    1.9900 pulg.
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Longitud del buje
    1.5000 pulg.
  • Estilo de centro
    Orificio estándar (HSB)
  • Profundidad del chavetero
    0.0938 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del hombro
    2.3200 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos