WE3H78
WE3 x 7/8 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506729
No. Fabricante WE3H78
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WE3 x 7/8 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506729
No. Fabricante WE3H78

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WE3 X 7/8 HUB

Especificaciones

  • Serie
    NOSOTROS
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.3200 pulg.
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Capacidad de par
    365 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.58 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    WE3H78
  • Peso
    1.10 libras, 0.15
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Ancho
    7
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo