Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.3200 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-1/2 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Capacidad de par365 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.58 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE3H1
- Peso1.00 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos