Descripción general
- Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
- Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
- La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
- El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
- El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
- La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica
Especificaciones
- SerieBujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
- Detalles adicionalesRexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 4 with a 2.36-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.2500 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del acoplamiento2.6000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7300295
- Peso1.39 libras, 1.5
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialAcero
- Velocidad máxima6600 rpm
- Ancho3.2
- Diámetro exterior del cilindro del cubo2.3600 pulg.
- Ajuste del orificio del bujeEspacio libre
- Longitud del buje1.6900 pulg.
- Estilo de centroOrificio estándar (HSB)
- Profundidad del chavetero0.1563 pulg.
- Ancho del chavetero0.3123 pulg.
- Número de chaveteros1
- Número de tornillos de fijación1
- Longitud total1.6900 pulg.
- Diámetro del hombro2.6000 pulg.
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Lumber and Wood Coupling Upgrade Case StudyA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
View Literature
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Motion Cost and Lead Time Reduction for Palletizer Belting Case StudyMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
View Literature
Motion Chemical Allied Gear Coupling Replacement Case StudyMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
View Literature
More resources
Motion Chemical Allied Gear Reducer Case Study
Motion quickly identified a Rexnord planetary gear reducer as a cross-reference replacement and provided a custom mounting solution to restore operations rapidly.
Motion Equipment-Machinery Automation Solution Case Study
This partnership resulted in a customized ModSort design tailored specifically to the customer's operational goals, and the customer has expressed high satisfaction with the system's performance.