4 CALIBRE HSB 1.6250"

Rexnord (RRX)
4 HSB 1.6250" BORE

7300300 Omega Hub
Artículo MI #00506754
No. Fabricante 4 HSB 1.6250" BORE
Precio176.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
4 HSB 1.6250" BORE

7300300 Omega Hub
Artículo MI #00506754
No. Fabricante 4 HSB 1.6250" BORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$176.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300300 4 CALIBRE HSB 1.6250"
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • Detalles adicionales
    Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 4 with a 2.36-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.2500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2.6000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6900 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300300
  • Peso
    1.11 libras, 1.1
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Ancho
    3.6
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.3600 pulg.
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Longitud del buje
    1.6900 pulg.
  • Estilo de centro
    Orificio estándar (HSB)
  • Profundidad del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Longitud total
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del hombro
    2.6000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos