Descripción general
Descripción del fabricante
WE5 X 1" HUB
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.1300 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del acoplamiento5.4000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.75 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Capacidad de par925 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.5 CV
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteWE5H1
- Número de Upc del fabricante698672118422
- Peso2.50 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad