Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.1300 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-3/4 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Capacidad de par925 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.48 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE5H158
- Peso1.90 libras, 2.35
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Ancho4.1
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos