Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.6500 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.88 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Capacidad de par1450 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.3 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE10H134
- Peso3.20 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos