20 CALIBRE HSB 1.8750"

Rexnord (RRX)
20 HSB 1.8750" BORE

7300655 Omega Hub
Artículo MI #00506803
No. Fabricante 20 HSB 1.8750" BORE
Precio433.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
20 HSB 1.8750" BORE

7300655 Omega Hub
Artículo MI #00506803
No. Fabricante 20 HSB 1.8750" BORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio433.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300655 20 CALIBRE HSB 1.8750"
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • Detalles adicionales
    Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) Hubs size(s) 20 with a 4.00-inch outside barrel diameter for elastomeric couplings.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.0000 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    4.4800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0600 pulg.
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    603, 802B, 802C
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.65 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300655
  • Peso
    5.91 libras, 6.8
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Ancho
    5.9
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Longitud del buje
    2.0600 pulg.
  • Estilo de centro
    Orificio estándar (HSB)
  • Profundidad del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Longitud total
    2.0600 pulg.
  • Diámetro del hombro
    4.4800 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos