Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento20
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.4800 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.06 pulg.
- RPM Máx.4,800 (separador) rpm, 6,600 (estándar) rpm
- Capacidad de par2300 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.65 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE20H178
- Peso5.30 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos