WE30H214
WE30 x 2-1/4 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506876
No. Fabricante WE30H214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WE30 x 2-1/4 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506876
No. Fabricante WE30H214

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WE30 X 2-1/4 HUB

Especificaciones

  • Serie
    NOSOTROS
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.4200 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    8.4100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.31 pulg.
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Capacidad de par
    3650 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.8 CV
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg. x 1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    WE30H214
  • Número de Upc del fabricante
    698672118002
  • Peso
    9.10 lb
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo