Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento30
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo5.4200 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.31 pulg.
- RPM Máx.4,200 (separador) rpm, 5,800 (estándar) rpm
- Capacidad de par3650 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM5.79 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE30H278
- Peso7.50 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos