Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento40
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo6.6300 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio2-1/2 pulg.
- RPM Máx.3,600 (separador) rpm, 5,000 (estándar) rpm
- Capacidad de par5500 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM8.85 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE40H214
- Peso16.50 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos