40 CALIBRE HSB 2.5000"

Rexnord (RRX)
40 HSB 2.5000" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 40 , 2.5000 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #00506895
No. Fabricante 40 HSB 2.5000" BORE
Precio614.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
40 HSB 2.5000" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 40 , 2.5000 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #00506895
No. Fabricante 40 HSB 2.5000" BORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$614.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300676 40 CALIBRE HSB 2.5000"
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Omega
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.7500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    6.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    604, 804
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    8.85 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300676
  • Peso
    15.74 libras, 18.8
  • Ancho
    8.4
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos