50 CALIBRE HSB 1.7500"

Rexnord (RRX)
50 HSB 1.7500" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos Omega® - Serie Omega, Código de tamaño 50 , Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #00506900
No. Fabricante 50 HSB 1.7500" BORE
Precio883.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
50 HSB 1.7500" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos Omega® - Serie Omega, Código de tamaño 50 , Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #00506900
No. Fabricante 50 HSB 1.7500" BORE
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
Su precio$883.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300681 50 CALIBRE HSB 1.7500"
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Omega
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7300681
  • Peso
    24.70 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos