50 CALIBRE HSB 2.3750"

Rexnord (RRX)
50 HSB 2.3750" BORE

7300962 Omega Hub
Artículo MI #00506906
No. Fabricante 50 HSB 2.3750" BORE
Precio810.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
50 HSB 2.3750" BORE

7300962 Omega Hub
Artículo MI #00506906
No. Fabricante 50 HSB 2.3750" BORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$810.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7300962 50 CALIBRE HSB 2.3750"
  • Diseño de elemento flexible dividido en mitad para un montaje y desmontaje simplificados
  • Los centros intercambiables permiten reducir el inventario
  • La alta capacidad de desalineación permite una desalineación inevitable con bajas fuerzas de reacción
  • El elemento flexible torsionalmente suave amortigua las cargas de choque y la vibración, lo que prolonga la vida útil del equipo
  • El elemento flexible de poliuretano no requiere lubricación
  • La unión de poliuretano a metal elimina los problemas de montaje y deslizamiento asociados con los diseños con sujeción mecánica

Especificaciones

  • Serie
    Bujes de calibre recto de la serie E_ES_ES-R (HSB)
  • Detalles adicionales
    Buje Rexnord Omega E:ES:ES-R Series de calibre recto y calibre (HSB) - Tamaño 50 con ranura de chaveta de calibre 2.375" 5/8" x 5/16"
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50 HSB
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    6.0000 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    8.1300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    406, 408, 606, 608, 806
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12.14 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300962
  • Peso
    23.48 libras, 28.2
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    4200 rpm
  • Ancho
    9.5
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    8.1300 pulg.
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Longitud del buje
    2.7500 pulg.
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Profundidad del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Ancho del chavetero
    0.6250 pulg.
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Diámetro del hombro
    6.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos