Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo8.1300 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio2-3/4 pulg.
- RPM Máx.3,100 (separador) rpm, 4,200 (estándar) rpm
- Capacidad de par7650 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM12.14 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE50H238
- Peso22.70 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos