Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento60
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Diámetro exterior del cubo8.7500 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Longitud a través del orificio3-1/4 pulg.
- RPM Máx.2,800 (separador) rpm, 3,800 (estándar) rpm
- Capacidad de par12500 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM19.84 CV
- Número de catálogo del fabricanteWE60H338
- Peso30.00 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos