WE60H378
WE60 x 3-7/8 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506921
No. Fabricante WE60H378
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WE60 x 3-7/8 in Buje BTS, material de acero bajo en carbono
Artículo MI #00506921
No. Fabricante WE60H378

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WE60 X 3-7/8 HUB

Especificaciones

  • Serie
    NOSOTROS
  • Código de tamaño de acoplamiento
    60
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    8.7500 pulg.
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    12.5300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.25 pulg.
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Capacidad de par
    12500 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    20 CV
  • Tamaño del chavetero
    1 pulg. x 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    WE60H378
  • Número de Upc del fabricante
    698672118545
  • Peso
    28.00 lb
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo