Descripción general
Especificaciones
- SerieNOSOTROS
- Código de tamaño de acoplamiento60
- Tipo de concentradorBuje del eje bridado
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno4.0000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo8.7500 pulg.
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del acoplamiento12.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio3.25 pulg.
- RPM Máx.3800 rpm
- Capacidad de par12500 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM20 CV
- Tamaño del chavetero1 pulg. x 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteWE60H4
- Número de Upc del fabricante698672118552
- Peso27.00 lb
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de neumáticos