E7
Neumático - Serie Martin-Flex E, 7 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #00506997
No. Fabricante E7
Precio253.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático - Serie Martin-Flex E, 7 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #00506997
No. Fabricante E7
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
Su precio$253.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO CPLG E7 MARTIN-FLEX

Especificaciones

  • Serie
    Martin-Flex E
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de elemento
    Neumático
  • Material del elemento
    Goma
  • Diámetro exterior
    7-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-5/16 pulg.
  • Longitud del elemento
    1-9/16 pulg.
  • Capacidad de par
    1966 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.12 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950081557
  • UPC_NO
    697950081557
  • Peso
    1.50 lb
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos