LOJ10 UJNT SÓLIDO

Lovejoy
LOJ10 UJNT SOLID

68514425795 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.2500 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507007
No. Fabricante LOJ10 UJNT SOLID
Precio109.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LOJ10 UJNT SOLID

68514425795 Junta en U de clavija y bloque - Junta única, 1.2500 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #00507007
No. Fabricante LOJ10 UJNT SOLID
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
Precio109.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LOJ10-UJ-SOLIDXSOLID
  • Diseño de clavija offset ideal para usar en variadores de par bajo operados a mano
  • Capaz de utilizar ángulos de hasta 45° desalineación angular
  • Ejemplos de aplicaciones: conexiones de control remoto, sopladores de nieve, maquinaria de embalaje, dispositivos de toldo, etc.
  • El LOJ está disponible con orificios redondos, hexagonales, estriados o de chavetero

Especificaciones

  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Código de talla
    LOJ-10
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Par de corte estático
    3480 pulg.·lb
  • Material
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.
  • Altura del pasador
    1.6900 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    LOJ
  • Número de kit de arranque
    D-10
  • Peso
    1.81 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144257956

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo