E9
Neumático - Serie Martin-Flex E, 9 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #00507012
No. Fabricante E9
Precio442.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático - Serie Martin-Flex E, 9 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #00507012
No. Fabricante E9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio442.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO CPLG E9 MARTIN-FLEX

Especificaciones

  • Serie
    Martin-Flex E
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de elemento
    Neumático
  • Material del elemento
    Goma
  • Diámetro exterior
    9-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-3/16 pulg.
  • Longitud del elemento
    1-13/16 pulg.
  • Capacidad de par
    4349 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.9 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950081595
  • UPC_NO
    697950081595
  • Peso
    2.00 lb
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos