E12
Neumático - Serie Martin-Flex E, 120 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #00507013
No. Fabricante E12
Precio449.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático - Serie Martin-Flex E, 120 Tamaño de acoplamiento, Material de elemento de caucho
Artículo MI #00507013
No. Fabricante E12
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
Precio449.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO CPLG E12 MARTIN-FLEX

Especificaciones

  • Serie
    Martin-Flex E
  • Código de tamaño de acoplamiento
    120
  • Tipo de elemento
    Neumático
  • Material del elemento
    Goma
  • Diámetro exterior
    12-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7-1/4 pulg.
  • Longitud del elemento
    1-1/4 pulg.
  • Capacidad de par
    9076 pulg.
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14.4 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950081502
  • UPC_NO
    697950081502
  • Peso
    4.00 lb
  • Material
    Goma
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos