Descripción general
Descripción del fabricante
EC112-BEAM CP-3/8X1/2
- Acoplamiento totalmente metálico
- Fácil de instalar: una pieza
- Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
- Acabado de aluminio anodizado
- Diseño de holgura cero
Especificaciones
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- Orificio - Lado 10.3750 pulg.
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Número de hacesHaz único
- Diámetro exterior1.1020 pulg.
- Longitud total1.4960 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4330 pulg.
- MaterialAluminio anodizado
- RPM Máx.10000 rpm
- Desalineación angular máxima5 °
- Rigidez torsional409.3 pulg-lb/rad
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Desalineación axial máxima0.01 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo6-32
- Peso0.12 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- SerieCE
- Número de Upc del fabricante685144566546
- UPC_NO685144566546
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad