Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Diámetro mín. del orificio0.3130 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.0400 pulg.
- Longitud total1.8200 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Material de la brida del cuboAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- RPM Máx.30000 rpm
- Material del resorteAcero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.13 CV
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.014 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144260987
- Peso0.36 lb