Descripción general
- No se requiere lubricación, lo que elimina la necesidad de sellos
- Conectores de hierro sinterizado con dientes coronados para proporcionar una mayor desalineación y ranurado de la manga de nailon
- Manguito de nylon resistente a la abrasión, la corrosión, la ligereza y la resistencia a la abrasión moldeado con precisión a la malla con bujes que eliminan la fricción y la necesidad de lubricación
- La ranura central de los manguitos permite su uso en aplicaciones verticales y para montaje ciego
- Manguitos y cubos sujetos de forma segura con anillos de retención de acero de resorte, pero capaces de extraerse fácilmente y seguir soportando un empuje final de 5,000 lb
- La holgura mínima funciona en un entorno a temperatura ambiente de -40 a 150° F
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoÁcaro
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio1.1300 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.3800 pulg.
- Diámetro del cubo1.7500 pulg.
- Capacidad de par530 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieÁcaro
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior del manguito2.8800 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Distancia entre ejes0.1300 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904004441
- UPC_NO697904004441
- Peso0.70 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes