Motion
MOL32C X 1/2

Lovejoy
MOL32C X 1/2

Buje de acoplamiento Oldham de sujeción - 0.5000 pulg. Orificio, 1.2600 pulg. OD, 1.7720 pulg. Longitud, Aluminio, 4800 rpm
Artículo MI #00507680
No. Fabricante MOL32C X 1/2
Price$193.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
MOL32C X 1/2

Buje de acoplamiento Oldham de sujeción - 0.5000 pulg. Orificio, 1.2600 pulg. OD, 1.7720 pulg. Longitud, Aluminio, 4800 rpm
Artículo MI #00507680
No. Fabricante MOL32C X 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$193.48/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MOL32C-HUB-1/2-NKW
  • Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción

Especificaciones

  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2600 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7720 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7480 pulg.
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Máx. desalineación paralela
    0.10 pulg.
  • Rigidez torsional
    7877 pulg-lb/rad
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Serie
    MOL
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144581211
  • UPC_NO
    685144581211
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo