Descripción general
- Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción
Especificaciones
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.2600 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.2990 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5120 pulg.
- Material del concentradorAluminio
- RPM Máx.12000 rpm
- Máx. desalineación paralela0.10 pulg.
- Rigidez torsional7877 pulg-lb/rad
- Desalineación angular máxima3 °
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- SerieMOL
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144581112
- UPC_NO685144581112
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham