Motion
ACERO CENTRAL MITE 1-1/8

Lovejoy
MITE 1-1/8 HUB STEEL

69790400007 Conector de acoplamiento de engranaje - ácaro, 1.1250 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507686
No. Fabricante MITE 1-1/8 HUB STEEL
Precio317.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
MITE 1-1/8 HUB STEEL

69790400007 Conector de acoplamiento de engranaje - ácaro, 1.1250 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507686
No. Fabricante MITE 1-1/8 HUB STEEL
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
Su precio$317.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MITE-HUB-1-1/8-1/4X1/8KW
  • No se requiere lubricación, lo que elimina la necesidad de sellos
  • Conectores de hierro sinterizado con dientes coronados para proporcionar una mayor desalineación y ranurado de la manga de nailon
  • Manguito de nylon resistente a la abrasión, la corrosión, la ligereza y la resistencia a la abrasión moldeado con precisión a la malla con bujes que eliminan la fricción y la necesidad de lubricación
  • La ranura central de los manguitos permite su uso en aplicaciones verticales y para montaje ciego
  • Manguitos y cubos sujetos de forma segura con anillos de retención de acero de resorte, pero capaces de extraerse fácilmente y seguir soportando un empuje final de 5,000 lb
  • La holgura mínima funciona en un entorno a temperatura ambiente de -40 a 150° F

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    Ácaro
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1.1300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.3800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    530 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    Ácaro
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Diámetro exterior del manguito
    2.8800 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Distancia entre ejes
    0.1300 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904000078
  • UPC_NO
    697904000078
  • Peso
    0.70 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo