Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior del manguito2.88 pulg.
- Longitud total de la manga1.31 pulg.
- Material de la mangaNailon
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieÁcaro
- Capacidad de par530 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904000092
- UPC_NO697904000092
- Peso0.14 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes