Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoNyflex
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio1.6300 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.3800 pulg.
- Diámetro del cubo2.3800 pulg.
- Capacidad de par530 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieNyflex
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior del manguito3.7500 pulg.
- Distancia entre ejes0.1300 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- IncluyeAnillo Spirolox
- Número de Upc del fabricante697904000161
- UPC_NO697904000160
- Peso2.10 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes