Motion
NYFLEX 1-3/8 HUB

Lovejoy
NYFLEX 1-3/8 HUB

69790400021 Conector de acoplamiento de engranajes - Nyflex, 1.3750 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507703
No. Fabricante NYFLEX 1-3/8 HUB
Precio309.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
NYFLEX 1-3/8 HUB

69790400021 Conector de acoplamiento de engranajes - Nyflex, 1.3750 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507703
No. Fabricante NYFLEX 1-3/8 HUB
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
Su precio$309.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NYFLEX 1-3/8 HUB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    Nyflex
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.3800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3800 pulg.
  • Capacidad de par
    530 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    Nyflex
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Diámetro exterior del manguito
    3.7500 pulg.
  • Distancia entre ejes
    0.1300 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Incluye
    Anillo Spirolox
  • Número de Upc del fabricante
    697904000214
  • UPC_NO
    697904000214
  • Peso
    2.10 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo