Motion
MANGA NYFLEX STD

Lovejoy
NYFLEX SLEEVE STD

69790400026 Manga de acoplamiento de engranaje - Nyflex, 3-3/4 in OD, 1.88 in Longitud, Nylon
Artículo MI #00507710
No. Fabricante NYFLEX SLEEVE STD
Precio113.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
NYFLEX SLEEVE STD

69790400026 Manga de acoplamiento de engranaje - Nyflex, 3-3/4 in OD, 1.88 in Longitud, Nylon
Artículo MI #00507710
No. Fabricante NYFLEX SLEEVE STD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio113.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA NYFLEX STD

Especificaciones

  • Diámetro exterior del manguito
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total de la manga
    1.88 pulg.
  • Material de la manga
    Nailon
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    Nyflex
  • Capacidad de par
    530 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904000269
  • UPC_NO
    697904000269
  • Peso
    0.40 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo