Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7/8
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno31 mm
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio1-1/2 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.13 pulg.
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Capacidad de par2500 pulg.
- RPM Máx.18000 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito3.31 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904000291
- UPC_NO697904000290
- Peso1.20 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes