Motion
C 7/8 X 1" FLEX HUB

Lovejoy
C 7/8 X 1" FLEX HUB

69790400033 Buje de acoplamiento de engranajes - 7/8, 1 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507721
No. Fabricante C 7/8 X 1" FLEX HUB
Price$220.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C 7/8 X 1" FLEX HUB

69790400033 Buje de acoplamiento de engranajes - 7/8, 1 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507721
No. Fabricante C 7/8 X 1" FLEX HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$220.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-7/8-HUB-1"-1/4X1/8KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7/8
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.13 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Capacidad de par
    2500 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    3.31 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904000337
  • UPC_NO
    697904000337
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo