Motion
C 7/8 X 1-1/8 HUB RÍGIDO

Lovejoy
C 7/8 X 1-1/8 RIGID HUB

69790400040 Buje de acoplamiento de engranajes - 7/8, 1-1/8 pulg., acabado con chaveta, rígido flexible
Artículo MI #00507728
No. Fabricante C 7/8 X 1-1/8 RIGID HUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C 7/8 X 1-1/8 RIGID HUB

69790400040 Buje de acoplamiento de engranajes - 7/8, 1-1/8 pulg., acabado con chaveta, rígido flexible
Artículo MI #00507728
No. Fabricante C 7/8 X 1-1/8 RIGID HUB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C 7/8 X 1-1/8 HUB RÍGIDO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7/8
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.13 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Capacidad de par
    2500 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    3.31 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904000405
  • UPC_NO
    697904000405
  • Peso
    1.20 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo