Descripción general
Descripción del fabricante
C-7/8-HUB RGD-1-1/4-1/4X1/8KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7/8
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Orificio máximo1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904000412
- UPC_NO697904000412
- Peso1.20 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad