Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento7/8
- Tipo de manguitoContinuo
- Diámetro exterior del manguito3.31 pulg.
- Longitud total de la manga2 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieC
- Capacidad de par2500 pulg.
- RPM Máx.18000 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Longitud de media manga1 pulg.
- Número de Upc del fabricante697904000429
- UPC_NO697904000429
- Peso2.00 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes