Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio1.81 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.38 pulg.
- Capacidad de par7600 pulg.
- RPM Máx.15000 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito3-3/4 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904000511
- UPC_NO697904000511
- Peso2.10 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes