Descripción general
Descripción del fabricante
C-1.5-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Tipo flexibleRígido flexible
- Longitud a través del orificio1.81 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.38 pulg.
- Capacidad de par7600 pulg.
- RPM Máx.15000 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito3-3/4 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904000542
- UPC_NO697904000542
- Peso2.10 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad