Motion
C1.5 X BÚBLICO RÍGIDO RSB

Lovejoy
C1.5 X RSB RIGID HUB

69790400058 Cubo de acoplamiento de engranajes - 1.5, 42 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00507754
No. Fabricante C1.5 X RSB RIGID HUB
Precio229.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C1.5 X RSB RIGID HUB

69790400058 Cubo de acoplamiento de engranajes - 1.5, 42 mm, mandrilado de material rugoso, flexible-rígido
Artículo MI #00507754
No. Fabricante C1.5 X RSB RIGID HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$229.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-1.5-HUB RGD-W/CENTRO

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Longitud a través del orificio
    1.81 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.38 pulg.
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904000581
  • UPC_NO
    697904000580
  • Peso
    2.10 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo