Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.3800 pulg.
- Orificio máximo1.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904000611
- UPC_NO697904000610
- Peso2.10 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes