Motion
MANGUITO C1.5 STD

Lovejoy
C1.5 SLEEVE STD

69790400062 Vaina de acoplamiento continuo - C, 1.5, 3-3/4 pulg. OD, 2.53 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507765
No. Fabricante C1.5 SLEEVE STD
Precio391.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C1.5 SLEEVE STD

69790400062 Vaina de acoplamiento continuo - C, 1.5, 3-3/4 pulg. OD, 2.53 pulg. Longitud, acero
Artículo MI #00507765
No. Fabricante C1.5 SLEEVE STD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio391.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-1.5-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Tipo de manguito
    Continuo
  • Diámetro exterior del manguito
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total de la manga
    2.53 pulg.
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    7600 pulg.
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Longitud de media manga
    1.27 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697904000627
  • UPC_NO
    697904000627
  • Peso
    3.36 lb
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo