Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.251 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio2.06 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Capacidad de par20200 pulg.
- RPM Máx.12600 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito4-3/4 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904000702
- UPC_NO697904000702
- Peso4.40 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes