Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Tipo de manguitoContinuo
- Diámetro exterior del manguito4-3/4 pulg.
- Longitud total de la manga2.56 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieC
- Capacidad de par20200 pulg.
- RPM Máx.12600 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Longitud de media manga1.28 pulg.
- Número de Upc del fabricante697904000887
- UPC_NO697904000887
- Peso4.28 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes