Motion
C2.5 X 1-1/2 FLEX HUB

Lovejoy
C2.5 X 1-1/2 FLEX HUB

69790400091 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, 1-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507806
No. Fabricante C2.5 X 1-1/2 FLEX HUB
Precio447.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C2.5 X 1-1/2 FLEX HUB

69790400091 Buje de acoplamiento de engranajes - 2.5, 1-1/2 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #00507806
No. Fabricante C2.5 X 1-1/2 FLEX HUB
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
Su precio$447.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2.5-HUB-1-1/2-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    2.5
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Longitud a través del orificio
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.94 pulg.
  • Capacidad de par
    30200 pulg.
  • RPM Máx.
    11250 rpm
  • Serie
    C
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior del manguito
    5-1/2 pulg.
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Número de Upc del fabricante
    697904000917
  • UPC_NO
    697904000917
  • Peso
    6.90 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo