Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Longitud a través del orificio2-1/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.94 pulg.
- Capacidad de par30200 pulg.
- RPM Máx.11250 rpm
- SerieC
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior del manguito5-1/2 pulg.
- Perfil de dienteCrowned
- Número de Upc del fabricante697904000955
- UPC_NO697904000955
- Peso5.86 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes