Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Tipo de manguitoContinuo
- Diámetro exterior del manguito5-1/2 pulg.
- Longitud total de la manga3.06 pulg.
- Material de la mangaAcero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- SerieC
- Capacidad de par30200 pulg.
- RPM Máx.11250 rpm
- Perfil de dienteCrowned
- Longitud de media manga1.53 pulg.
- Número de Upc del fabricante697904001075
- UPC_NO697904001075
- Peso6.33 lb
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes