Motion
C 3 HUB 2-3/8 5/8 X 5/16 KW

Lovejoy
C 3 HUB 2-3/8 5/8 X 5/16 KW

69790400110 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 2.37500 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00507827
No. Fabricante C 3 HUB 2-3/8 5/8 X 5/16 KW
Precio599.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C 3 HUB 2-3/8 5/8 X 5/16 KW

69790400110 Buje de acoplamiento de engranajes - 3, 2.37500 pulg., acabado con chaveta
Artículo MI #00507827
No. Fabricante C 3 HUB 2-3/8 5/8 X 5/16 KW
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
Su precio$599.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-3-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.37500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Orificio máximo
    3.1300 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904001105
  • UPC_NO
    697904001105
  • Peso
    11.80 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo